Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTSHAW 5318BB1AP06 Tasokytkin Rf Kapasitanssi Piste 6 In | AE4MQZ 5LUN2

ROBERTSHAW 5318BB1AP06 tasokytkimen Rf kapasitanssipiste 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4MQZ Malli: 5318BB1AP06Ristiviite: 5LUN2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,304.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasokytkin
Yhteystietojen luokitus5A
LiiteNEMA 4
Virta vaaditaan100-240 VAC
Koettimen pituus6"
Prosessiliitäntä1 / 2 "NPT
Kytkimen tyyppiDPDT
TyyppiRF-kapasitanssipiste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8536509045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoettimen pituusHinta
ROBERTSHAW 5318BB1AP12 Pintakytkin Rf-kapasitanssipiste 12 tuumaa | AE4MRA 5LUN3 5318BB1AP1212 "€3,213.22
ROBERTSHAW 5318BB1A740AB018N0 Pintakytkimen RF-kapasitanssipiste 18 tuumaa | AE4MRB 5LUN4 5318BB1A740AB018N018 "€3,498.61
ROBERTSHAW 5318BB1AP24 Pintakytkin Rf-kapasitanssipiste 24 tuumaa | AE4MRC 5LUN5 5318BB1AP2424 "€2,918.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW 5318BB1AP06 tasokytkimen Rf kapasitanssipiste 6 tuumaa
€3,304.99 / yksikkö