ROBERTSHAW 5318BB1AP24 Pintakytkin Rf-kapasitanssipiste 24 tuumaa | AE4MRC 5LUN5

ROBERTSHAW 5318BB1AP24 tasokytkimen Rf kapasitanssipiste 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4MRC Malli: 5318BB1AP24Ristiviite: 5LUN5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,918.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasokytkin
Yhteystietojen luokitus5A
LiiteNEMA 4
Virta vaaditaan100-240 VAC
Koettimen pituus24 "
Prosessiliitäntä1 / 2 "NPT
Kytkimen tyyppiDPDT
TyyppiRF-kapasitanssipiste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.997
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8536509045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoettimen pituusHinta
ROBERTSHAW 5318BB1AP06 Tasokytkin Rf Kapasitanssi Piste 6 In | AE4MQZ 5LUN2 5318BB1AP066"€3,304.99
ROBERTSHAW 5318BB1AP12 Pintakytkin Rf-kapasitanssipiste 12 tuumaa | AE4MRA 5LUN3 5318BB1AP1212 "€3,213.22
ROBERTSHAW 5318BB1A740AB018N0 Pintakytkimen RF-kapasitanssipiste 18 tuumaa | AE4MRB 5LUN4 5318BB1A740AB018N018 "€3,498.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW 5318BB1AP24 tasokytkimen Rf kapasitanssipiste 24 tuumaa
€2,918.71 / yksikkö