Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTSHAW 366A8 tärinäkytkin, SPDT, 0.5 - 7 A, 120 VAC | AE4MQW 5LUL7

ROBERTSHAW 366A8 tärinäkytkin, SPDT, 0.5–7 A, 120 VAC

Varastossa
Tuote: AE4MQW Malli: 366A8Ristiviite: 5LUL7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,856.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTärinäkytkin
Ampeeria0.5-7 Maks.
YhteystyyppiSPDT
Kotelon materiaaliMuovisuojus, alumiinipohja
KotelointiluokkaNEMA 4, 4X
Taajuusalue0 - 300 Hz
Korkeus3.06 "
Pituus5.38 "
Nollaa tyyppiKauko-ohjain tai manuaalinen
Lämpötila-alue-40 - 200 F
TyyppiToimintahäiriöilmaisin
Jännite120 VAC
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0035
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Etäkäyttöinen sähköinen tai manuaalinen nollaustyyppinen tärinäkytkin, joka on suunniteltu tarjoamaan maksimaalisen suojan suurille moottoreille, pumpuille, kompressoreille ja muille pyöriville/ edestakaisille laitteille reagoimalla mekaanisiin toimintahäiriöihin
    • Yleiskäyttöinen, säänkestävä kotelo, joka täyttää NEMA Type 4 -vaatimukset
    • On herkkä kiihtyvyydelle, joten reagoi vain tuhoaviin iskuihin, ei normaaleihin siirtymiin
    • Huoltoa ei tarvita sen kestävän rungon ja staattisten osien vuoksi (kun asetusarvo ei ylity)

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Tarvitseeko Robertshaw 366A8 VIBRASWITCH ulkoista virtaa toimiakseen?

V. Ei, Robertshaw 366A8 -värähtelykytkin on omatehoinen.

K. Kuinka usein Robertshaw-värähtelykytkin on huollettava?

V. Asennuksen jälkeen se ei vaadi huoltoa.

K. Miten Robertshaw 366A8 -värinäkytkin nollataan?

V. Voit kytkeä virran sähköiseen palautuskelaan tai käyttää integroitua Reset-painiketta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNollaa tyyppiJänniteHinta
ROBERTSHAW 366A0 Tärinäkytkin Spdt 0.5-7a | AE4MQV 5LUL6 366A00.5-7 Maks.manuaalinen-€1,823.84
ROBERTSHAW 366A2 Tärinäkytkin Spdt 0.5-7a 24vdc | AE4MQX 5LUL8 366A20.5-7 Maks.Kauko-ohjain tai manuaalinen24 VDC€1,840.52
ROBERTSHAW 366D8 Tärinäkytkin Dpdt 5a 120vac | AE4MQY 5LUL9 366D85 Max.Kauko-ohjain tai manuaalinen120 VAC€2,185.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW 366A8 tärinäkytkin, SPDT, 0.5–7 A, 120 VAC
€1,856.10 / yksikkö