Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTSHAW 366A2 Tärinäkytkin Spdt 0.5-7a 24vdc | AE4MQX 5LUL8

ROBERTSHAW 366A2 tärinäkytkin Spdt 0.5-7a 24vdc

Varastossa
Tuote: AE4MQX Malli: 366A2Ristiviite: 5LUL8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,840.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTärinäkytkin
Ampeeria0.5-7 Maks.
YhteystyyppiSPDT
Kotelon materiaaliMuovisuojus, alumiinipohja
KotelointiluokkaNEMA 4, 4X
Taajuusalue0 - 300 Hz
Korkeus3.06 "
Pituus5.38 "
Nollaa tyyppiKauko-ohjain tai manuaalinen
Lämpötila-alue-40 - 200 F
TyyppiToimintahäiriöilmaisin
Jännite24 VDC
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9765
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaakasuora alue (0 - 4.5 G)
    • Pystysuora alue (0-3.5 G)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNollaa tyyppiJänniteHinta
ROBERTSHAW 366A0 Tärinäkytkin Spdt 0.5-7a | AE4MQV 5LUL6 366A00.5-7 Maks.manuaalinen-€1,823.84
ROBERTSHAW 366A8 tärinäkytkin, SPDT, 0.5 - 7 A, 120 VAC | AE4MQW 5LUL7 366A80.5-7 Maks.Kauko-ohjain tai manuaalinen120 VAC€1,856.10
ROBERTSHAW 366D8 Tärinäkytkin Dpdt 5a 120vac | AE4MQY 5LUL9 366D85 Max.Kauko-ohjain tai manuaalinen120 VAC€2,185.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW 366A2 tärinäkytkin Spdt 0.5-7a 24vdc
€1,840.52 / yksikkö