Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTSHAW 365AA0 Tärinäkytkin Spdt 0.5-7a | AE4MQP 5LUL1

ROBERTSHAW 365AA0 Tärinäkytkin Spdt 0.5-7a

Varastossa
Tuote: AE4MQP Malli: 365AA0Ristiviite: 5LUL1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,426.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTärinäkytkin
Ampeeria0.5-7 Maks.
YhteystyyppiSPDT
Kotelon materiaaliAlumiini
KotelointiluokkaCl 1, Div1, Gr B, C ja D
Taajuusalue0 - 300 Hz
Korkeus5.13 "
Pituus6"
Nollaa tyyppimanuaalinen
Lämpötila-alue-13 - 140 F
TyyppiToimintahäiriöilmaisin
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3255
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaakasuora alue (0 - 4.5 G)
    • Pystysuora alue (0-3.5 G)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNollaa tyyppiJänniteHinta
ROBERTSHAW 365AA8 Tärinäkytkin Spdt 0.5-7a 120vac | AE4MQQ 5LUL2 365AA80.5-7 Maks.Kauko-ohjain tai manuaalinen120 VAC€2,718.45
ROBERTSHAW 365AA2 Tärinäkytkin Spdt 0.5-7a 24vdc | AE4MQR 5LUL3 365AA20.5-7 Maks.Kauko-ohjain tai manuaalinen24 VDC€2,513.23
ROBERTSHAW 365AD2 Tärinäkytkin Dpdt 0.5 - 7a 24vdc | AE4MQT 5LUL4 365 AD25 Max.Kauko-ohjain tai manuaalinen24 VDC€2,524.36
ROBERTSHAW 365AD8 Tärinäkytkin Dpdt 5a 120vac | AE4MQU 5LUL5 365 AD85 Max.Kauko-ohjain tai manuaalinen120 VAC€2,661.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW 365AA0 Tärinäkytkin Spdt 0.5-7a
€2,426.00 / yksikkö