Mukana pyörän jarru: Ei , Caster Tuoteryhmä: Levypyöräsarja , Pyörän tyyppi: Jäykkä / kääntyvä , Pyörän muoto: Standardi , Ytimen väri: Musta , Kehyksen viimeistely: Sinkitty , Kehyksen materiaali: Teräs , Sisäpultin reikien etäisyys: 2-5 / 8 x 3 " , Lukon tyyppi: Ei lukkoa , Asennuspultti Halk.: 3 / 8 " , Ulkopuolinen pultinreikien etäisyys: 3 x 3-5 / 8 " , Lautasen koko: 4 x 4-1 / 2 " , Levyn paksuus: 0.25 " , Levyn tyyppi: A , Rengas laakerit: Rulla , Pyörän leveys: 2"
Hopper -pyörät, 4 kpl
Daytonin suppilopyöräsarjat tarjoavat ohjattavuutta kaappeihin, kärryihin, nukkeihin, telineisiin ja muihin säilytyslaitteisiin. Nämä pyöräsarjat sisältävät kaksi jäykkää pyörää suoraa matkaa varten ja kaksi kääntyvää pyörää 360 asteen liikettä varten. Nämä pyöräsarjat auttavat jakamaan kuorman tasaisesti ja kestävät jopa 5999 lb: n kuorman. Valitse laajasta valikoimasta ratasarjoja. Raptor Supplies.