Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTSHAW 2374-502 Painekytkin .05-12.0 | AF2RUY 6XJU5

ROBERTSHAW 2374-502 Painekytkin .05-12.0

Varastossa
Tuote: AF2RUY Malli: 2374-502Ristiviite: 6XJU5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineen tunnistuskytkin
Syvyys2-7 / 8 "
Tasauspyörästö (sis. WC)0.02 ja 0.8
Sähköinen luokitus300 VA: n ohjausteho 115--277 VAC: lla, 15 ampeeria ei-induktiivinen - 277 VAC
ToimintoSensive positiivinen, negatiivinen tai differentiaalinen ilmanpaine
Korkeus5 13 / 16 "
Kiinnitysreiät OC3-7 / 8 tuumaa
AsennuspaikkaPystysuora
Käyttölämpötila alue-40 - 180 F
Paineen asetusalue0.05 - 12.0 tuumaa WC
Näyte linjaliitin1/4 "Slip-On
Kytkimen tyyppiSPDT
TyyppiH VAC/Yleiskäyttöinen
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.369
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusKytkimen tyyppiHinta
ROBERTSHAW 2374-507 Painekytkin .06-.8 | AF2RVC 6XJV0 2374-5073-1 / 4 "6.125 "(2) SPST NC€227.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW 2374-502 Painekytkin .05-12.0
€77.14 / yksikkö