Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROBERTSHAW 2374-507 Painekytkin .06-.8 | AF2RVC 6XJV0

ROBERTSHAW 2374-507 Painekytkin .06-.8

Varastossa
Tuote: AF2RVC Malli: 2374-507Ristiviite: 6XJV0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€227.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineen tunnistuskytkin
Syvyys3-1 / 4 "
Tasauspyörästö (sis. WC)+ / - 0.06
Sähköinen luokitus15A 125, 250 tai 277 VAC, .5A 125 V DC, .25A 250 VDC, 0.5 VA 24 VAC
ToimintoSensive positiivinen, negatiivinen tai differentiaalinen ilmanpaine
Korkeus6.125 "
Kiinnitysreiät OC3-9 / 16 tuumaa
AsennuspaikkaPystysuora
Käyttölämpötila alue-40 - 180 F
Paineen asetusalue0.06 - 0.8 tuumaa WC
Näyte linjaliitinIntegroitu pakkaus
Kytkimen tyyppi(2) SPST NC
TyyppiH VAC/Yleiskäyttöinen
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusKytkimen tyyppiHinta
ROBERTSHAW 2374-502 Painekytkin .05-12.0 | AF2RUY 6XJU5 2374-5022-7 / 8 "5 13 / 16 "SPDT€77.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROBERTSHAW 2374-507 Painekytkin .06-.8
€227.15 / yksikkö