Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROADPRO RPSL-681 auton tuuletinlämmitin 12v | AG3NEJ 33NU85

ROADPRO RPSL-681 auton tuulettimen lämmitin 12v

Varastossa
Tuote: AG3NEJ Malli: RPSL-681Ristiviite: 33NU85
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
€73.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräauton Fan
Ampeeria25
TyyppiLämmitin
KäytettyRetkeily, purjehdus, veneily
Jännite (DC)12
Watts300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.43
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8516290000

Tuotteen yksityiskohdat:

RoadPro RPSL-681 -auton tuuletin tarjoaa helpon tavan tehdä matkailuautoista mukavampia tuottamalla lämpöä tai antamalla ilmaa kytkimen kääntämällä. Siinä on säädettävä tuulettimen nopeus, jonka avulla voidaan säätää ilmamäärää ja kääntyvä alusta ilmavirran ohjaamiseksi.

Ominaisuudet:

  • RoadPro RPSL-681 -auton puhallinlämmitintä käytetään jatkuvana lämmönlähteenä (ei ylikuumene), ja se voi vaihtaa lämmöstä tuulettimeen vain kytkimen kääntämällä (säädettävä tuulettimen nopeus).
  • Se on varustettu punaisella merkkivalolla ja sitä voidaan käyttää suoraan ajoneuvon akusta.
  • Siinä on koukku ja silmukka sekä irrotettava kääntyvä jalusta helppoa asennusta varten.
  • Tässä RPSL-681-auton lämmittimessä on 15 jalkaa 12 gaugen johto, joka on helppo asentaa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka autonlämmittimen tuuletin toimii?

V. Ilmaa puhalletaan auton matkustajatilaan lämmittimen tuulettimella lämmitinsydämen kautta, joka muistuttaa jäähdytintä. Ydin vastaanottaa kuumaa jäähdytysnestettä sylinterin kannesta ja toimittaa sen pumppuun.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKäytettyWattsHinta
ROADPRO RPSL-581 Auton tuuletinlämmitin 12v 8a | AG3NEH 33NU84 RPSL-58115Ammattikuljettajat sekä matkailuautot180€42.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROADPRO RPSL-681 auton tuulettimen lämmitin 12v
€73.62 / yksikkö