Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROADPRO RPSL-581 Auton tuuletinlämmitin 12v 8a | AG3NEH 33NU84

ROADPRO RPSL-581 Auton tuulettimen lämmitin 12v 8a

Varastossa
Tuote: AG3NEH Malli: RPSL-581Ristiviite: 33NU84

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräauton Fan
Ampeeria15
TyyppiLämmitin
KäytettyAmmattikuljettajat sekä matkailuautot
Jännite (DC)12
Watts180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8516790000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lämmityslaite koko vuoden ajan tasaisen lämmönlähteen tarjoamiseksi; voi vaihtaa lämmöstä puhaltintilaan vain kytkimen kääntämällä
    • Sisältää 6 jalkaa, 16 gaugen virtajohdon, joka voidaan liittää 12 V: n virtaliitäntään, ja kääntyvän jalustan säätämistä varten
    • Nopeat ja pysyvät asennusvaihtoehdot
    • Mukana pikaliittimet ja kiinnitysruuvit vaivatonta asennusta varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKäytettyWattsHinta
ROADPRO RPSL-681 auton tuuletinlämmitin 12v | AG3NEJ 33NU85 RPSL-68125Retkeily, purjehdus, veneily300€73.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROADPRO RPSL-581 Auton tuulettimen lämmitin 12v 8a
€42.87 / yksikkö