Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIXSON 998 oven vapautus | AF2FNQ 6T308

RIXSON 998 Oven vapautus

Varastossa
Tuote: AF2FNQ Malli: 998Ristiviite: 6T308
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
€440.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömagneettinen oven vapautus
Vahvistinpiiri @ 12V0.02
Vahvistinpiiri @ 24V0.02
Suorittaa loppuunAlumiini
Pitovoima (Lb.)30
Tulojännite120 VAC, 24 VAC / DC 12 VDC
Lukitse rungon syvyys (tuumaa)1
Lukituksen rungon pituus (tuumaa)4-5/8
Lukitse rungon leveys2-3 / 4 tuumaa
MateriaaliTeräs
Virta vaaditaan0.08 A @ 12 VDC, 0.08 A @ 24 VAC / DC, 0.08 A @ 120 VAC
Projektio seinästä7/8 tuumaa
TyyppiSeinäteline, upotettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana olevat vaihtoehdot (Fail Safe Operation)
    • Kokonaisprojektio (tuumaa) (3-5 / 8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
RIXSON 900-G-sovitinovi | AB3DRA 1RM43 900-GLaajennussarja€144.10
RIXSON 996 oven vapautus | AF2FNR 6T310 996Seinäteline, pinta€427.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIXSON 998 Oven vapautus
€440.19 / yksikkö