INTERNATIONAL ENVIROGUARD Sms-haalari, jossa joustava ranne ja avoin nilkka, valkoinen


Suodattaa
Nilkka tyyli: Avaa nilkka , Sulkemistapa: Vetoketju myrskyläpällä , Väri: Valkoinen , Mansetti tyyli: Joustava ranne , Materiaali: Spunbonded-Meltblown-Spunbonded , Saumatyyli: Yhdistetty
TyyliMalliSopii rinnan kokoonKorkeusKokoLeveys
A
2222-M
36 - 39 "9.1 "M12.2 "
Tarjouspyyntö
A
2222-L
39 - 42 "9.4 "L12.2 "
Tarjouspyyntö
A
2222-XL
42 - 45 "9.8 "XL12.2 "
Tarjouspyyntö
A
2222-2XL
45 - 48 "10.2 "2XL12.2 "
Tarjouspyyntö
A
2222-3XL
48 - 51 "10.6 "3XL12.2 "
Tarjouspyyntö
A
2222-4XL
51 - 54 "11 "4XL12.6 "
Tarjouspyyntö
A
2222-5XL
54 - 57 "11 "5XL12.6 "
Tarjouspyyntö

Sms-haalari, jossa joustava ranne ja avoin nilkka, valkoinen

International Enviroguard 2222 -sarjan SMS-haalarit suojaavat ammattilaisia ​​mahdollisilta vaaroilta rakennus-, valmistus-, terveydenhuolto- ja maatalousteollisuudessa. Ne ovat tärkeitä kemikaalien, lian, roskien ja jopa tarttuvien materiaalien turvallisuuden kannalta. Lisäksi nämä haalarit tarjoavat kattavan suojan ja peittävät koko vartalon.

Ominaisuudet

  • International Enviroguard 2222 -sarjan SMS-haalarit edistävät hygieniaa estämällä tavallisten vaatteiden saastumisen.
  • Ne on helppo poistaa ja vähentävät siten epäpuhtauksien leviämisen riskiä.
  • Nämä SMS-haalarit ovat kevyitä ja hengittäviä ja pitävät käyttäjän viileänä pitkien työvuorojen aikana.
  • Niiden kestävä, kolmikerroksinen SMS (Spunbond Meltblown Spunbond) -kangas suojaa kevyiltä nesteroiskeilta ja -suihkeilta.
  • Niiden kehrätty polypropyleeninen uloin kerros antaa vahvuutta haalareille.
  • Ne sisältävät myös välikerroksen sulapuhallettua polypropeenia nesteen vastustamiseksi mikrohuokoisen kalvon kautta. Tämä kalvo päästää myös ilman kulkemaan helposti läpi, jolloin tuloksena on hengittävämpi vaate, joka auttaa estämään lämpöstressiä.
  • Näissä International Enviroguard -haalareissa on myrskyläpät, jotka peittävät vetoketjun ja auttavat estämään vaarattomia hiukkasia ja nesteitä pääsemästä sisään tai tihkumaan näkyvissä olevien vetoketjusaumojen läpi.
  • Niiden leveä, kulmautunut haara antaa käyttäjälle enemmän tilaa liikkua kaikkiin suuntiin ilman, että kangas repeytyy.
  • Näissä haalareissa on joustavat selkänojat, jotka venyvät käyttäjän liikkeellä mukavuuden ja paremman repeytymisenkestävyyden vuoksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?