Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIXSON 900-G-sovitinovi | AB3DRA 1RM43

RIXSON 900-G sovittimen ovi

Varastossa
Tuote: AB3DRA Malli: 900-GRistiviite: 1RM43

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€144.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömagneettinen oven vapautus
Suorittaa loppuunAlumiini
MateriaaliTeräs
TyyppiLaajennussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8301600000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kokonaisprojektio (tuumaa) (lisää 1-1 / 2 - 3-3 / 4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
RIXSON 998 oven vapautus | AF2FNQ 6T308 998Seinäteline, upotettu€440.19
RIXSON 996 oven vapautus | AF2FNR 6T310 996Seinäteline, pinta€427.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIXSON 900-G sovittimen ovi
€144.10 / yksikkö