HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2172GYL Style Line -pistoke, 15A 125V, 2-P 3-W maadoitus, 5-15R, Nylon, Harmaa | CE6QEB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2172GYL Style Line -pistoke, 15A 125V, 2-P 3-W maadoitus, 5-15R, nailon, harmaa

Tuote: CE6QEB Malli: SNAP2172GYL
€38.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStyle Line -astia
VäriHarmaa
LiitännätLiitetty
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCELiitetty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.1 "
Pituus3.28 "
MateriaaliNylon
Maks. HP0.5
NEMA-luokitus5-15R
Johtimien lukumäärä3-johtiminen maadoitus
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 V
Teho1875 W
Leveys1.64 "
Langan koko# 12 AWG

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suoraterälaitteet, astiat, Style Line Decorator Duplex, Snapconnect

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen arvostelueräMaks. HPNEMA-luokitusHinta
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS SNAP2182IA Style Line -rasia, 20A 125V, 2-P 3-W maadoitus, 5-20R, Nylon, Norsunluu | AC4XCD 31A330 SNAP2182IANorsunluu20 AStyle Line -astia15-20R€55.69
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS SNAP2182RA Style Line -rasia, 20A 125V, 2-P 3-W Maadoitus, 5-20R, Nylon, Punainen | AC4XCE 31A332 SNAP2182RApunainen20 AStyle Line -astia15-20R€55.69
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS SNAP2182WA Style Line -rasia, 20A 125V, 2-P 3-W maadoitus, 5-20R, Nylon, Valkoinen | AC4XCF 31A333 SNAP2182WAValkoinen20 AStyle Line -astia15-20R€55.69
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS SNAP2172BKLTRA Style Line -rasia, 15A 125V, 2-P 3-W maadoitus, 5-15R, Nylon, Musta | BD3PQR SNAP2172BKLTRAMusta15 AStyle Line -astia0.55-15R€45.30
Tarjouspyyntö
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS SNAP2182RSCTRA Style Line -rasia, 20A 125V, 2-P 3-W maadoitus, 5-20R, Nylon, Punainen | BD3QKX SNAP2182RSCTRApunainen20 AStyle Line -astia15-20R€47.10
Tarjouspyyntö
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS SNAP2182LATRA Style Line -rasia, 20A 125V, 2-P 3-W maadoitus, 5-20R, Nylon, vaalea manteli | BD3RQZ SNAP2182LATRAKevyt manteli20 AStyle Line -astia15-20R€43.20
Tarjouspyyntö
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS SNAP2172IGLTRA Style Line -rasia, 15A 125V, 2-P 3-W maadoitus, 5-15R, Nylon, oranssi | BD3WJN SNAP2172IGLTRAOranssi15 AStyle Line -astia0.55-15R€51.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2172GYL Style Line -pistoke, 15A 125V, 2-P 3-W maadoitus, 5-15R, nailon, harmaa
€38.30 / yksikkö