Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITTAL 9969939 Aksiaalipuhallin 230vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHU 5GJX6

RITTAL 9969939 Aksiaalituuletin 230vac 11-3/7in K 8-1/3in W

Varastossa
Tuote: AE3WHU Malli: 9969939Ristiviite: 5GJX6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€449.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräaksiaalituuletin
Ampeeria0.12/0.1
Laakeritpallo
Terän materiaalipolykarbonaatti
CFM @ 0.000 tuumaa. SP2x102
dBA37/41
Syvyys1.75 "
SähköliitännätValmiiksi johdotettu
Tuuletin RPM2900/2600
Korkeus11 3 / 7 "
Asumisen viimeistelyMusta maalattu
KoteloAlumiini
Hz50/60
Maks. Ympäristön lämpötila158 F
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
AsennusasentoPystysuora
Vaihe1
ShapeNeliö
LämpösuojausImpedanssi
Jännite230 VAC
Watts15/14
Leveys8 1 / 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1915
Laivan korkeus (cm)6.68
Laivan pituus (cm)23.01
Laivan leveys (cm)32.87
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsumisen viimeistelyAmpeeriaTerän materiaaliKoteloMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorityyppiAsennusasentoVaiheHinta
RITTAL 9969937 Aksiaalipuhallin 115vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHT 5GJX5 9969937Musta maalattu0.25/0.21polykarbonaattiAlumiini158 FVarjostettu pylväsPystysuora1€449.64
RITTAL 3237110 Aksiaalipuhallin 115vac 4-3/5in H 4-3/5in W | AF2VPL 6YDK7 3237110Vaaleanharmaa (RAL 7035)0.12/0.1TeräsPBT-muovi131 FItsestään käynnistyvä varjostettu napaPystysuora tai vaaka1€313.10
RITTAL 3238110 Aksiaalipuhallin 115vac 5-5 / 6in H 5-5 / 6in W | AF2VPM 6YDK8 3238110Vaaleanharmaa (RAL 7035)0.24/0.22TeräsPBT-muovi131 FItsestään käynnistyvä varjostettu napaPystysuora tai vaaka1€511.18
RITTAL 3239110 Aksiaalipuhallin 115 vac 8 tuumaa H 8 tuuman leveys | AF2VPN 6YDK9 3239110Vaaleanharmaa (RAL 7035)0.24/0.22TeräsPBT-muovi131 FItsestään käynnistyvä varjostettu napaPystysuora tai vaaka1€605.19
RITTAL 3240110 Aksiaalipuhallin 115vac 10 tuumaa H 10 tuuman leveys | AF2VPP 6YDL0 3240110Vaaleanharmaa (RAL 7035)0.38/0.42TeräsPBT-muovi131 FItsestään käynnistyvä varjostettu napaPystysuora tai vaaka1€639.90
RITTAL 3241110 Aksiaalipuhallin 115 vac 10 tuumaa H 10 tuuman leveys | AF2VPQ 6YDL1 3241110Vaaleanharmaa (RAL 7035)0.52/0.48TeräsPBT-muovi131 FItsestään käynnistyvä varjostettu napaPystysuora tai vaaka1€644.39
RITTAL 3243110 Aksiaalipuhallin 115vac 12-5/7in H 12-5/7in W | AF2VPR 6YDL2 3243110Vaaleanharmaa (RAL 7035)0.75/0.80TeräsPBT-muovi131 F-Pystysuora tai vaaka1€971.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 9969939 Aksiaalituuletin 230vac 11-3/7in K 8-1/3in W
€449.64 / yksikkö