Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITTAL 3238110 Aksiaalipuhallin 115vac 5-5 / 6in H 5-5 / 6in W | AF2VPM 6YDK8

RITTAL 3238110 Aksiaalituuletin 115vac 5-5/6in K 5-5/6in W

Varastossa
Tuote: AF2VPM Malli: 3238110Ristiviite: 6YDK8
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
€511.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräaksiaalituuletin
Ampeeria0.24/0.22
Laakeritpallo
Terän materiaaliTeräs
CFM @ 0.000 tuumaa. SP39
dBA46/49
Syvyys3"
SähköliitännätTerminaalit
Korkeus5 5 / 6 "
Asumisen viimeistelyVaaleanharmaa (RAL 7035)
KoteloPBT-muovi
Hz50/60
Maks. Ympäristön lämpötila131 F
Moottorin eristysB-sarjan
MoottorityyppiItsestään käynnistyvä varjostettu napa
Silmän kiinnitys OC4-7 / 8 "
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Vaihe1
vaatiiKova johdotus
ShapeNeliö
LämpösuojausImpedanssi
Jännite115 VAC
Watts19/18
Leveys5 5 / 6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.77
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsumisen viimeistelyAmpeeriaTerän materiaaliKoteloMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorityyppiAsennusasentoVaiheHinta
RITTAL 9969937 Aksiaalipuhallin 115vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHT 5GJX5 9969937Musta maalattu0.25/0.21polykarbonaattiAlumiini158 FVarjostettu pylväsPystysuora1€449.64
RITTAL 9969939 Aksiaalipuhallin 230vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHU 5GJX6 9969939Musta maalattu0.12/0.1polykarbonaattiAlumiini158 FVarjostettu pylväsPystysuora1€449.64
RITTAL 3237110 Aksiaalipuhallin 115vac 4-3/5in H 4-3/5in W | AF2VPL 6YDK7 3237110Vaaleanharmaa (RAL 7035)0.12/0.1TeräsPBT-muovi131 FItsestään käynnistyvä varjostettu napaPystysuora tai vaaka1€313.10
RITTAL 3239110 Aksiaalipuhallin 115 vac 8 tuumaa H 8 tuuman leveys | AF2VPN 6YDK9 3239110Vaaleanharmaa (RAL 7035)0.24/0.22TeräsPBT-muovi131 FItsestään käynnistyvä varjostettu napaPystysuora tai vaaka1€605.19
RITTAL 3240110 Aksiaalipuhallin 115vac 10 tuumaa H 10 tuuman leveys | AF2VPP 6YDL0 3240110Vaaleanharmaa (RAL 7035)0.38/0.42TeräsPBT-muovi131 FItsestään käynnistyvä varjostettu napaPystysuora tai vaaka1€639.90
RITTAL 3241110 Aksiaalipuhallin 115 vac 10 tuumaa H 10 tuuman leveys | AF2VPQ 6YDL1 3241110Vaaleanharmaa (RAL 7035)0.52/0.48TeräsPBT-muovi131 FItsestään käynnistyvä varjostettu napaPystysuora tai vaaka1€644.39
RITTAL 3243110 Aksiaalipuhallin 115vac 12-5/7in H 12-5/7in W | AF2VPR 6YDL2 3243110Vaaleanharmaa (RAL 7035)0.75/0.80TeräsPBT-muovi131 F-Pystysuora tai vaaka1€971.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 3238110 Aksiaalituuletin 115vac 5-5/6in K 5-5/6in W
€511.18 / yksikkö