Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITTAL 3243110 Aksiaalipuhallin 115vac 12-5/7in H 12-5/7in W | AF2VPR 6YDL2

RITTAL 3243110 Aksiaalituuletin 115vac 12-5/7in K 12-5/7in W

Varastossa
Tuote: AF2VPR Malli: 3243110Ristiviite: 6YDL2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,047.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräaksiaalituuletin
Ampeeria0.75/0.80
Laakeritpallo
Terän materiaaliTeräs
CFM @ 0.000 tuumaa. SP353
dBA59/61
Syvyys5.625 "
SähköliitännätTerminaalit
Korkeus12 5 / 7 "
Asumisen viimeistelyVaaleanharmaa (RAL 7035)
KoteloPBT-muovi
Hz50/60
Maks. Ympäristön lämpötila131 F
Moottorin eristysB-sarjan
Silmän kiinnitys OC11-1 / 2 "
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Vaihe1
vaatiiKova johdotus
ShapeNeliö
LämpösuojausImpedanssi
Jännite115 VAC
Watts75/90
Leveys12 5 / 7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4875
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsumisen viimeistelyAmpeeriaTerän materiaaliKoteloMaks. Ympäristön lämpötilaMoottorityyppiAsennusasentoVaiheHinta
RITTAL 9969937 Aksiaalipuhallin 115vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHT 5GJX5 9969937Musta maalattu0.25/0.21polykarbonaattiAlumiini158 FVarjostettu pylväsPystysuora1€449.64
RITTAL 9969939 Aksiaalipuhallin 230vac 11-3 / 7in H 8-1 / 3in W | AE3WHU 5GJX6 9969939Musta maalattu0.12/0.1polykarbonaattiAlumiini158 FVarjostettu pylväsPystysuora1€449.64
RITTAL 3237110 Aksiaalipuhallin 115vac 4-3/5in H 4-3/5in W | AF2VPL 6YDK7 3237110Vaaleanharmaa (RAL 7035)0.12/0.1TeräsPBT-muovi131 FItsestään käynnistyvä varjostettu napaPystysuora tai vaaka1€337.04
RITTAL 3238110 Aksiaalipuhallin 115vac 5-5 / 6in H 5-5 / 6in W | AF2VPM 6YDK8 3238110Vaaleanharmaa (RAL 7035)0.24/0.22TeräsPBT-muovi131 FItsestään käynnistyvä varjostettu napaPystysuora tai vaaka1€550.50
RITTAL 3239110 Aksiaalipuhallin 115 vac 8 tuumaa H 8 tuuman leveys | AF2VPN 6YDK9 3239110Vaaleanharmaa (RAL 7035)0.24/0.22TeräsPBT-muovi131 FItsestään käynnistyvä varjostettu napaPystysuora tai vaaka1€651.74
RITTAL 3240110 Aksiaalipuhallin 115vac 10 tuumaa H 10 tuuman leveys | AF2VPP 6YDL0 3240110Vaaleanharmaa (RAL 7035)0.38/0.42TeräsPBT-muovi131 FItsestään käynnistyvä varjostettu napaPystysuora tai vaaka1€712.86
RITTAL 3241110 Aksiaalipuhallin 115 vac 10 tuumaa H 10 tuuman leveys | AF2VPQ 6YDL1 3241110Vaaleanharmaa (RAL 7035)0.52/0.48TeräsPBT-muovi131 FItsestään käynnistyvä varjostettu napaPystysuora tai vaaka1€673.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 3243110 Aksiaalituuletin 115vac 12-5/7in K 12-5/7in W
€1,047.78 / yksikkö