ARLINGTON INDUSTRIES FBRS4200R Fan And Fixture Box, With Adjustable Bracket, 3.563 x 13.979 Inch Size, Steel | BK3DEM

ARLINGTON INDUSTRIES FBRS4200R tuuletin ja kiinnityslaatikko, säädettävällä kannakkeella, koko 3.563 x 13.979 tuumaa, terästä

Tuote: BK3DEM Malli: FBRS4200R
€41.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityslaatikko
VäriHopea
Kuutiometriä20
Korkeus3.563 "
MateriaaliPinnoitettu teräs
Kaupan koko20.0 ov. sisään.
Leveys13.979 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKuutiometriäKorkeusMateriaaliKaupan kokoLeveysHinta
ARLINGTON INDUSTRIES F426F Laatikko, 6.25 x 6.25 tuuman koko, 20Pk, Muovi | BK3DBZ F426FMusta286.25 "Muovi-6.25 "€13.29
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES FB4070 tuulettimen ja kiinnikkeen asennuslaatikko, 4.25 x 4.25 tuumaa, 100 pk, muovia | BK3DCR FB4070Musta-4.25 "Muovi-4.25 "€6.51
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES FB407 tuulettimen ja kiinnikkeen asennuslaatikko, 4.25 x 4.25 tuumaa, 25 Pk, muovia | BK3DCW FB407Musta-4.25 "Muovi-4.25 "€7.04
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES FB415 tuuletin- ja kiinnitysrasia, 4.25 x 4.25 tuuman koko, 25 pk, muovia | BK3DCX FB415Musta10.34.25 "Muovi10.3 ov. sisään.4.25 "€10.42
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES FB4050 tuulettimen ja kiinnikkeen asennuslaatikko, 4.25 x 4.25 tuumaa, 100 pk, muovia | BK3DCZ FB4050Musta-4.25 "Muovi-4.25 "€5.21
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES FB405 tuulettimen ja kiinnikkeen asennuslaatikko, 4.25 x 4.25 tuumaa, 25 Pk, muovia | BK3DDA FB405Musta-4.25 "Muovi-4.25 "€6.76
Tarjouspyyntö
ARLINGTON INDUSTRIES FB4150 tuulettimen ja kiinnikkeen asennuslaatikko, 4.25 x 4.25 tuumaa, 100 pk, muovia | BK3DDB FB4150Musta10.34.25 "Muovi10.3 ov. sisään.4.25 "€10.14
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARLINGTON INDUSTRIES FBRS4200R tuuletin ja kiinnityslaatikko, säädettävällä kannakkeella, koko 3.563 x 13.979 tuumaa, terästä
€41.54 / yksikkö