Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITTAL 3183100 hienosuodatinmatto 11.38 tuuman pituus Sf Pk5 | AG3DRA 32WZ12

RITTAL 3183100 Hienosuodatinmatto 11.38 tuuman pituus Sf Pk5

Varastossa
Tuote: AG3DRA Malli: 3183100Ristiviite: 32WZ12

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHieno suodatinmatto
Korkeus11.38 "
Pituus11.38 "
MateriaaliSynteettinen kuitu
AlaluokkaMuut tarvikkeet
Leveys568927 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)7.01
Laivan pituus (cm)34.01
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi8421398090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
RITTAL 3238055 Hieno suodatinmatto 4.7 pituudelta x 0.5 tuuman leveydeltä Sf Pk5 | AG3DQX 32WZ09 32380554.7 "4.7 "568926 "€51.92
RITTAL 3181100 Hieno suodatinmatto 6.81 tuuman pituus x 0.47 tuuman leveys Sf Pk5 | AG3DQY 32WZ10 31811006.81 "6.81 "568927 "€86.24
RITTAL 3182100 hienosuodatinmatto 8.7 tuuman pituus x 0.47 tuuman leveys Pk5 | AG3DQZ 32WZ11 31821008.7 "8.7 "568927 "€98.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 3183100 Hienosuodatinmatto 11.38 tuuman pituus Sf Pk5
€128.35 / yksikkö