Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITTAL 3238055 Hieno suodatinmatto 4.7 pituudelta x 0.5 tuuman leveydeltä Sf Pk5 | AG3DQX 32WZ09

RITTAL 3238055 Hieno suodatinmatto 4.7 tuumaa pituus x 0.5 tuumaa leveys Sf Pk5

Varastossa
Tuote: AG3DQX Malli: 3238055Ristiviite: 32WZ09

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHieno suodatinmatto
Korkeus4.7 "
Pituus4.7 "
MateriaaliSynteettinen kuitu
AlaluokkaMuut tarvikkeet
Leveys568926 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)11.99
Laivan pituus (cm)11.99
Laivan leveys (cm)0.99
HS-koodi8421398090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
RITTAL 3181100 Hieno suodatinmatto 6.81 tuuman pituus x 0.47 tuuman leveys Sf Pk5 | AG3DQY 32WZ10 31811006.81 "6.81 "568927 "€82.79
RITTAL 3182100 hienosuodatinmatto 8.7 tuuman pituus x 0.47 tuuman leveys Pk5 | AG3DQZ 32WZ11 31821008.7 "8.7 "568927 "€91.15
RITTAL 3183100 hienosuodatinmatto 11.38 tuuman pituus Sf Pk5 | AG3DRA 32WZ12 318310011.38 "11.38 "568927 "€122.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 3238055 Hieno suodatinmatto 4.7 tuumaa pituus x 0.5 tuumaa leveys Sf Pk5
€48.33 / yksikkö