Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITTAL 3110000 Sisäinen kotelotermostaatti, 2-3 / 4 korkeus, 7/8 leveys, 2-3 / 4 syvyys | AC3AMV 2PVG4

RITTAL 3110000 Kotelon sisäinen termostaatti, 2-3/4" korkeus, 7/8" leveys, 2-3/4" syvyys

Varastossa
Tuote: AC3AMV Malli: 3110000Ristiviite: 2PVG4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€231.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTermostaatti
Syvyys2-19 / 25 "
Korkeus2 19 / 25 "
Pituus47 / 50 "
MateriaaliABS-muovi ja bimetalli
Jännite115 / 230VAC, 24-60VDC
Leveys2 19 / 25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9032100060
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 3110000 Kotelon sisäinen termostaatti, 2-3/4" korkeus, 7/8" leveys, 2-3/4" syvyys
€231.63 / yksikkö