Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITTAL 2513000 Muovijohdotasku 17 tuuman pituus x 2 tuuman leveys x 11 tuuman korkeus | AG3DVJ 32XA66

RITTAL 2513000 Muovinen johtotasku 17 tuuman pituus x 2 tuumaa leveys x 11 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AG3DVJ Malli: 2513000Ristiviite: 32XA66

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen johdotasku
Korkeus11 "
Pituus17 "
MateriaaliPolystyreeni
AlaluokkaMuut tarvikkeet
Leveys568565 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)5
Laivan pituus (cm)43.79
Laivan leveys (cm)28.6
HS-koodi8536300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
RITTAL 2514000 Muovijohdotasku 9 tuuman pituus x 0.7 tuuman leveys | AG3DVK 32XA67 251400010 "9"568933 "€54.82
RITTAL 2515000 Muovijohdotasku 9 tuuman pituus x 0.7 tuuman leveys Pst | AG3DVL 32XA68 25150007"9"568933 "€46.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITTAL 2513000 Muovinen johtotasku 17 tuuman pituus x 2 tuumaa leveys x 11 tuuman korkeus
€65.26 / yksikkö