Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA SPODMR WR WH K2 Wireless Occupncy Snsor -sarja 1800 neliömetriä | AH3BDZ 30ZX12

LITHONIA LIGHTING SPODMR WR WH K2 Wireless Occupncy -tunnistinsarja 1800 neliöjalkaa

Varastossa
Tuote: AH3BDZ Malli: SPODMR WR WH K2Ristiviite: 30ZX12

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€398.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangaton läsnäoloanturin jälkiasennussarja
VäriValkoinen
ViestintämenetelmäRF
Kattavuus1800 sq.ft.
Installation TypeWallbox / katto
Anturin tyyppiPassiivinen infrapuna
Ajastinalue30 sekunti. 30 minuuttiin.
Katselukulma360 Tutkinnot
Jännite120 - 277 VAC
Wattia @ 120 V800
Wattia @ 277 V1200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4627
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)13.72
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKattavuusHinta
ACUITY LITHONIA SPODMR WR WH K1 Wireless Occupancy Snsor -sarja 450 neliömetriä | AH3BDY 30ZX11 SPODMR WR WH K1450 sq ft.€402.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING SPODMR WR WH K2 Wireless Occupncy -tunnistinsarja 1800 neliöjalkaa
€398.04 / yksikkö