Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-LOC GR-AHI2-PU E Hihnakoukku, Kantavuus 3000 Lbs | AA7FXH 15X236

SNAP-LOC GR-AHI2-PU E hihnakoukku, kantavuus 3000 lbs

Varastossa
Tuote: AA7FXH Malli: GR-AHI2-PURistiviite: 15X236

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-hihnan koukku
Syvyys4"
Suorittaa loppuunVinyyli pinnoitettu teräs
Pituus11.5 "
MateriaaliTeräs
Leveys6"
Työkuorman raja3000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC GR-AHI2-PU E hihnakoukku, kantavuus 3000 lbs
€24.11 / yksikkö