Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SORMUSKÄSINEET 270-10 leikatut lepokäsineet synteettinen nahkapalmu L Pr | AF7KKY 21TF76

RINGERS GLOVES 270-10 Cut Rest Gloves Synth Leather Palm L Pr

Varastossa
Tuote: AF7KKY Malli: 270-10Ristiviite: 21TF76

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso2
TaustamateriaaliSpandex
Pinnoitteen peittoPalm / sormet
VäriHi-Vis Vihreä
LäimäysNeuloa
LeikkausGunn
LeikkauskestäväKyllä
Sormimateriaalikeinonahka
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliLämpömuovikumi
Palmumateriaalikeinonahka
LävistyskestäväKyllä
KokoL
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi6216005820

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SORMUSKÄSINEET 270-12 Leikattuja lepokäsineitä 2 Leikkaa taso Xxl Pr | AF7KKZ 21TF78 270-122XL€78.44
SORMUSKÄSINEET 270-13 Leikatut lepokäsineet 2 Leikkaa taso Xxxl Pr | AF7KLA 21TF79 270-133XL€78.44
SORMUSKÄSINEET 270-08 Leikatut lepokäsineet Synth Leather Palm S Pr | AF7KME 21TF74 270-08S€78.44
SORMUSKÄSINEET 270-09 Leikkaamattomat käsineet Synteettinen nahkainen kämmen M Pr | AF7KMF 21TF75 270-09M€78.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RINGERS GLOVES 270-10 Cut Rest Gloves Synth Leather Palm L Pr
€78.44 / yksikkö