OSG Putkihana 1/4 tuumaa 18 piki


Suodattaa
materiaali: High Speed ​​Steel , Kokonaispituus: 2.437 " , Pitch: 18 , Nousuhalkaisijan rajat: 2.5P , Shank halkaisija: 0.563 " , Koko: 1 / 4 " , Napauta Tyyli: Putki , ketjun suunta: Oikea käsi , langan pituus: 1 1 / 16 "
TyyliMalliSuorittaa loppuunLuettelonumeroHuilun lukumääräKiertyyppiHinta (ei alv)
A
1251300
KirkasS1254NPT€81.78
A
1251400
KirkasS1254NPTF€82.23
B
1200600200
Kirkas120064NPTF€64.17
B
1200600700
Kirkas120064NPTF€59.94
B
1200700400
Kirkas120074NPTF€89.04
C
3310901
Höyryoksidi108G5NPTF€95.00
A
1251301
HöyryoksidiS1254NPT€81.48
A
1251401
HöyryoksidiS1254NPTF€74.20

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?