Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 96720 metallikotelo AB4DYQ: lle | AB4DYR 1XDZ5

RIDGID 96720 metallinen kantolaukku AB4DYQ:lle

Varastossa
Tuote: AB4DYR Malli: 96720Ristiviite: 1XDZ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€349.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallinen kantolaukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.546
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RIDGID 42950 kantolaukku | AD8ZVJ 4NV34 42950€359.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 96720 metallinen kantolaukku AB4DYQ:lle
€349.07 / yksikkö