RIDGID 15682 putkikierteityslaite 1/8 - 2 tuumaa | AH9KHA 3Z987

RIDGID 15682 Putken kierrekone 1/8 - 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9KHA Malli: 15682Ristiviite: 3Z987

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,771.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkikierteityskone
Ampeeria15
KokoPutki 1/8 "- 2", sauva 1/4 "- 2"
IstukkaSpeed ​​Grip -istukka vaihdettavilla leuka-insertillä
Johdollinen / langatoncorded
HP1/2
Hz25 ja 60
Ei kuormitusta RPM38
Öljykapasiteetti1.0 gal.
Kokonaispituus19 "
kokonaisleveys15.5 "
Vaihe1
PumppuKäsipumppu mukana toimitetulla 418-öljyllä
SuunnanvaihtoKyllä
Kytkimen tyyppiEteen / pois / taaksepäin -kytkin ja kiinteä päälle / pois-jalkakytkin
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 96.1632
Laivan korkeus (cm)117.6
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)42.42
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

RIDGID 15682 -putkien kierrekonetta käytetään kierteitettyjen päiden luomiseen sprinklerijärjestelmien, kaasulinjojen ja tyhjennyslinjojen putkien ja liitososien yhdistämiseen.

Ominaisuudet:

  • Tämä putken kierteityskone on varustettu jalustalla, joka tarjoaa vakaan alustan putkien kalvimiseen.
  • Siinä on jokasään 418 voiteluaine, joka pumppaa 50 % enemmän öljyä iskua kohden kuin perinteiset käsikäyttöiset voitelulaitteet.
  • Siinä on ON/OFF-jalkakytkin ja vahva FOR/OFF/REV-kytkin.
  • Se sisältää leikkurin, 5-uumaisen oikeanpuoleisen kalvimen, vaunun vivulla, öljypohjan, sarjan 1-2 tuuman yleismetalliseosmuotit, sarjan 1/2-3/4 tuuman yleismetalliseosmuotit , jalusta ja yleiskäyttöinen nopeasti avautuva meistinpää.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • RIDGID 42370 Putkenleikkurit: Ne sopivat ihanteellisesti pallografiittiraudasta ja teräksestä valmistettujen putkien leikkaamiseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • NRTLC

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Minkä kokoisia putken kierteityskoneiden päitä käytetään RIDGID 15682 -putkien kierteityskoneessa?

V. Tässä koneessa käytetyt suutinpäät ovat 1/8 - 2 tuumaa.

K. Mikä on RIDGID 15682 -putkien kierrekoneen öljykapasiteetti?

V. Tämän koneen öljytilavuus on 1 gallona.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuunnanvaihtoKokoHPKytkimen tyyppiHzEi kuormitusta RPMÖljykapasiteettiKokonaispituusHinta
RIDGID 93287 putkikierrekone 1/8 - 2 tuumaa | AD2NHA 3RY43 93287KylläPutki 1/8 "- 2", sauva 1/4 "- 2"1/2Eteen / pois / taaksepäin -kytkin ja kiinteä päälle / pois-jalkakytkin25 ja 60361.75 gal.38.125 "€11,858.91
RIDGID 26092 -putkien kierrekone, 1/4 - 4 tuuman putkikapasiteetti | AD6ZVQ 4CW39 26092EiPutki 1/4 "- 4", sauva 1/4 "- 2"1.5Käänteinen / pois / eteenpäin kiertokytkin ja kiinteä jalkakytkin50/6012/36-18.5 "€18,619.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 15682 Putken kierrekone 1/8 - 2 tuumaa
€8,771.81 / yksikkö