RIDGID 811A putken kierrepää, nopeasti avautuva, 1/8 - 2 tuuman putkikoko | AE2RBY 4Z974

RIDGID 811A putken kierrepää, nopeasti avautuva, 1/8 - 2 tuuman putkikoko

Varastossa
Tuote: AE2RBY Malli: 811ARistiviite: 4Z974

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€744.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteityskoneen pää
Die materiaali / tyyppiYleismaailmallinen
Nimellinen putki / putki1/8 "2"
ToimintaKääntövipu manuaalisesti vetäytymiseen kuolee, kun langan pituus on leikattu
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljy pään läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaHinta
RIDGID 26152 kierteityspää 2 1 / 2-4 tuumaa | AD6YVK 4CPE3 26152Avautuu automaattisesti, kun putki on kierretty oikeaan pituuteen€1,835.01
RIDGID 26132 putkikierre 1 / 4-2 tuumaa AD6ZVQ: lle | AD6ZVR 4CW40 26132Liipaisinjalka vetäytyy automaattisesti sisään, kun langan pituus on leikattu€1,141.15
RIDGID 97075 putken kierteityspää 1 / 8-2 tuumaa AD2NHA: lle | AE2YWU 5A195 97075Liipaisinjalka vetäytyy automaattisesti sisään, kun langan pituus on leikattu€966.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 811A putken kierrepää, nopeasti avautuva, 1/8 - 2 tuuman putkikoko
€744.94 / yksikkö