Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REMCO 69624 iso käsikaapuri punainen 4 x 9-3 / 4 tuumaa | AC9XCT 3LB53

REMCO 69624 Suuri käsikaavin punainen 4 x 9-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9XCT Malli: 69624Ristiviite: 3LB53

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri kaavin
Väripunainen
Malli1-osainen
Pituus9.75 "
Materiaalipolypropeeni
Metalli havaittavissaEi
Kokonaispituus9.75 "
kokonaisleveys4"
TyyliEi naimisissa, kemikaaleja kestävä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiEi naimisissa, kemikaaleja kestävä
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMallieräkokonaisleveysTyyliTyyppiLeveysHinta
REMCO 69628 Penkkikaavin 4-1 / 2 x 9-3 / 4 tuumaa violetti | AA8JYQ 18G807 69628ViolettiYksi kappale, ruiskupuristettuPenkkikaavin4.5 "Ei naimisissa, kemikaaleja kestäväEi naimisissa, kemikaaleja kestävä4.5 "€11.34
REMCO 69622 Suuri käsikaavin vihreä 4 x 9-3/4 tuumaa | AC9XCQ 3LB51 69622Vihreä1-osainenSuuri kaavin4"Ei naimisissa, kemikaaleja kestäväEi naimisissa, kemikaaleja kestävä4"€11.34
REMCO 69623 Suuri käsikaavin sininen 4 x 9-3/4 tuumaa | AC9XCR 3LB52 69623sininen1-osainenSuuri kaavin4"Ei naimisissa, kemikaaleja kestäväEi naimisissa, kemikaaleja kestävä4"€11.34
REMCO 69625 iso käsikaavin valkoinen 4 x 9-3 / 4 tuumaa | AC9XCU 3LB54 69625Valkoinen1-osainenSuuri kaavin4"Ei naimisissa, kemikaaleja kestäväEi naimisissa, kemikaaleja kestävä4"€11.34
REMCO 69626 iso käsikaavin keltainen 4 x 9-3 / 4 tuumaa | AC9XCV 3LB55 69626Keltainen1-osainenSuuri kaavin4"Ei naimisissa, kemikaaleja kestäväEi naimisissa, kemikaaleja kestävä4"€11.34
REMCO 69629 käsikaavin iso musta AE4VWT 5NAH9 69629Musta1-osainenKaavin4.5 "KäsiKäsi4.5 "€11.34
REMCO 69627 käsikaavin polypropyleeni 4-3 / 8 x 9-3 / 4 oranssi | AE7CER 5WUJ4 69627Oranssi1-osainenKaavin4.5 "Ei naimisissa, kemikaaleja kestäväEi naimisissa, kemikaaleja kestävä4.5 "€11.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REMCO 69624 Suuri käsikaavin punainen 4 x 9-3/4 tuumaa
€11.34 / yksikkö