RIDGID 26152 kierteityspää 2 1 / 2-4 tuumaa | AD6YVK 4CPE3

RIDGID 26152 Kierteityspää 2 1/2-4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6YVK Malli: 26152Ristiviite: 4CPE3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,835.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteityskoneen pää
Die materiaali / tyyppiYleismaailmallinen
Nimellinen putki / putki2-1 / 2 a 4 "
ToimintaAvautuu automaattisesti, kun putki on kierretty oikeaan pituuteen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.815
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8459708080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

RIDGID 26152 -kierteityspäätä käytetään CNC-sorveissa ja ruuvikoneissa kierteiden leikkaamiseen ja rullaamiseen turvallisten liitosten aikaansaamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Tässä suutinpäässä on itsestään avautuva muotoilu ja automaattinen vapautus.
  • Siinä on pään öljytys toistettavan määrän kierteitä varten.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • RIDGID 1224 -kierrekoneet: Niitä käytetään mustien, muovipinnoitettujen ja galvanoitujen putkien kierteittämiseen; IMC, ruostumaton teräs ja raskasseinäiset putket; ja tangot, joiden kovuus on enintään 30 Rockwell C.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä yritys omistaa RIDGID:n?

A. RIDGID on yksi Home Depotin lippulaivamerkeistä ja Raptor Supplies on yksi luotetuista kierteityspään toimittajista.

K. Mitkä ovat NPT-kierteiden edut?

V. Ne tarjoavat nestetiiviin tiivisteen putkien, venttiilien ja liitosten välillä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaHinta
RIDGID 26132 putkikierre 1 / 4-2 tuumaa AD6ZVQ: lle | AD6ZVR 4CW40 26132Liipaisinjalka vetäytyy automaattisesti sisään, kun langan pituus on leikattu€1,141.15
RIDGID 811A putken kierrepää, nopeasti avautuva, 1/8 - 2 tuuman putkikoko | AE2RBY 4Z974 811AKääntövipu manuaalisesti vetäytymiseen kuolee, kun langan pituus on leikattu€744.94
RIDGID 97075 putken kierteityspää 1 / 8-2 tuumaa AD2NHA: lle | AE2YWU 5A195 97075Liipaisinjalka vetäytyy automaattisesti sisään, kun langan pituus on leikattu€966.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 26152 Kierteityspää 2 1/2-4 tuumaa
€1,835.01 / yksikkö