Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 63105 Suppilokahva AA9RWQ AD3FZM: lle AB3XRZ 1VXD9

RIDGID 63105 Suppiloruuvi malleihin AA9RWQ AD3FZM

Varastossa
Tuote: AB3XRZ Malli: 63105Ristiviite: 1VXD9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuppilo Auger
Yhteyden koko1.25 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
Koko2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoKokoHinta
RIDGID 63010 suppilokahva mallille AE4JZZ AE2QUA | AB3XRW 1VXD3 630103/8 ", 1/2" ja 5/8 "3 "L€32.45
RIDGID 63195 Suppilonhakukone AA9RWQ AD3FZM: lle | AB3XTA 1VXE2 631951.25 "4mm€61.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 63105 Suppiloruuvi malleihin AA9RWQ AD3FZM
€58.92 / yksikkö