BULLDOG CS730300 Ristiakseliputki uralla ja kiinnityslaitteistolla, pituus 72-3/4 tuumaa | AB6HYD 21T091

BULLDOG CS730300 poikkiakselin putki uralla ja kiinnityslaitteistolla, pituus 72-3/4 tuumaa

Tuote: AB6HYD Malli: CS730300Ristiviite: 21T091
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€143.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkoputki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)184.79
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG CS730300 poikkiakselin putki uralla ja kiinnityslaitteistolla, pituus 72-3/4 tuumaa
€143.56 / yksikkö