RIDGID 48558 Puristusleukasarja 1/2 tuuman - 1 tuuman putkesta | AH4JUP 34TC11

RIDGID 48558 Puristusleukasarja 1/2 tuuman - 1 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AH4JUP Malli: 48558Ristiviite: 34TC11

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,276.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristusleukasarja
Putken koko1/2 - 1
Korkeus8
Pituus18
TyyppiMegapress

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.304
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)45.47
Laivan leveys (cm)36.58
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKorkeusPituusHinta
RIDGID 48553 puristusleukasarja 1/2 tuuman - 2 tuuman putki | AG4VAX 34TC10 485531/2 - 2 "8"18 "€5,130.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 48558 Puristusleukasarja 1/2 tuuman - 1 tuuman putki
€1,276.04 / yksikkö