Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2TGH9: n kiinnityskulma pystysuorassa tai vaakasuorassa | AC3GZJ

DAYTON 2TGH9:n kiinnityskulma pysty- tai vaakasuuntainen

Varastossa
Tuote: AC3GZJ Malli: 2TGH9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidä kulma
Todellinen leveys23.75 "
Materiaali20 ga. Galvanisoitu teräs
AsennustyyppiPystysuora tai vaaka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7235
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)70.1
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Todellinen koon korkeus (11-3 / 4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTodellinen leveysHinta
DAYTON 2TGG4: n kiinnityskulma pystysuorassa tai vaakasuorassa | AC3GYV 2TGG45.75 "€38.59
DAYTON 2TGG5: n kiinnityskulma pystysuorassa tai vaakasuorassa | AC3GYW 2TGG57.75 "€43.86
DAYTON 2TGG6 - kulma pystysuorassa tai vaakasuorassa | AC3GYX 2TGG69.75 "€35.02
DAYTON 2TGG7: n kiinnityskulma pystysuorassa tai vaakasuorassa | AC3GYY 2TGG79.75 "€44.76
DAYTON 2TGG8 Säilytyskulma pystysuoraan tai vaakasuoraan | AC3GYZ 2TGG811.75 "€38.56
DAYTON 2TGG9: n kiinnityskulma pystysuorassa tai vaakasuorassa | AC3GZA 2TGG911.75 "€42.11
DAYTON 2TGH2 Säilytyskulma pystysuora tai vaakasuora | AC3GZB 2TGH211.75 "€64.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2TGH9:n kiinnityskulma pysty- tai vaakasuuntainen
€82.46 / yksikkö