Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 36097 letkun taivutin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, 13 tuumaa pituus | AD6RTB 4A521

RIDGID 36097 letkun taivutin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, 13 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6RTB Malli: 36097Ristiviite: 4A521
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
€175.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Bender
Taivuta kulma90-180 astetta
Keskilinjan taivutussäde5 / 16 "
Kahvan tyyppiTyynykahva ja sisäänrakennettu ruuvikiinnike
Dia. Letkut3 / 8 "
Kokonaispituus13 "
TyyppiVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 36097 letkun taivutin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, 13 tuumaa
€175.94 / yksikkö