VESTIL DOL-4848-8T Pallet Dolly, 8 rullaa, 48 x 48 tuuman koko, 6000 Lb. Kapasiteetti, alumiini, kallistuskansi

Varastossa
Tuote: AG7QTW Malli: DOL-4848-8T

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€588.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava Dolly
Koko6000 lbs.
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän koko3 "x 3.5"
Pyörän tyyppiJäykkä
VäriHopea
Syvyys48 "
Korkeus4.13 "
Pituus48 "
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä8
Rullien lukumäärä8
Lavan korkeus4.5 "
Platform Pituus48 "
Alustan leveys48 "
Rulla Dia.3 1 / 2 "
Rullatyyppifenoliset
Telan leveys3"
Koko48 "x 48"
Staattinen kantavuus6,000 lbs.
TyyliKallistaa
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.95
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKokoPyörän kokoSyvyysKorkeusPyörän määräKokoTyyliHinta
VESTIL DOL-3636-10T Pallet Dolly, 10 rullaa, 36 x 36 tuuman koko, 8000 Lb. Kapasiteetti, alumiini | AG7QRR DOL-3636-10T36 "8000 lbs.3 "x 3.5"36 "4.13 "1036 "x 36"Kallistaa€595.48
VESTIL DOL-3636-6NT Pallet Dolly, 6 rullaa, 36 x 36 tuuman koko, 4000 Lb. Kapasiteetti, alumiini | AG7QRT DOL-3636-6NT36 "4000 lbs.3 "x 3.5"36 "4.13 "636 "x 36"Kallistumaton€432.20
VESTIL DOL-3636-6T Pallet Dolly, 6 rullaa, 36 x 36 tuuman koko, 4000 Lb. Kapasiteetti, alumiini, kallistuskansi | AG7QRU DOL-3636-6T36 "4000 lbs.3 "x 3.5"36 "4.13 "636 "x 36"Kallistaa€432.20
VESTIL DOL-3636-8T Pallet Dolly, 8 rullaa, 36 x 36 tuuman koko, 6000 Lb. Kapasiteetti, alumiini, kallistuskansi | AG7QRV DOL-3636-8T36 "6000 lbs.3 "x 3.5"36 "4.13 "836 "x 36"Kallistaa€535.44
VESTIL DOL-3642-10T Pallet Dolly, 10 rullaa, 36 x 42 tuuman koko, 8000 Lb. Kapasiteetti, alumiini | AG7QRW DOL-3642-10T36 "8000 lbs.3 "x 3.5"42 "4.13 "1036 "x 42"Kallistaa€605.45
VESTIL DOL-3642-6NT Pallet Dolly, 6 rullaa, 36 x 42 tuuman koko, 4000 Lb. Kapasiteetti, alumiini | AG7QRX DOL-3642-6NT36 "-3 1/2 "x 3"-4.12'6-Kallistumaton€449.40
VESTIL DOL-3642-6T Pallet Dolly, 6 rullaa, 36 x 42 tuuman koko, 4000 Lb. Kapasiteetti, alumiini, kallistuskansi | AG7QRY DOL-3642-6T36 "4000 lbs.3 "x 3.5"42 "4.13 "636 "x 42"Kallistaa€449.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DOL-4848-8T Pallet Dolly, 8 rullaa, 48 x 48 tuuman koko, 6000 Lb. Kapasiteetti, alumiini, kallistuskansi
€588.42 / yksikkö