TRI-ARC UCL5006246 konfiguroitavat jakotikkaat, 30 tuuman leveys | AA6YRZ 15E905

TRI-ARC UCL5006246 Muokattavat Crossover-tikapuut, 30 tuuman leveys

Tuote: AA6YRZ Malli: UCL5006246Ristiviite: 15E905
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,000.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKonfiguroitavat jakotikkaat
Pohjan leveys30 "
Pohjan leveys30 "
Kiipeilykulma50 Tutkinnot
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaiteen korkeus42 "
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä6
Kokonaiskorkeus102 "
Lavan korkeus60 "
Vaiheen syvyys10 "
Askeleen leveys24 "
Polkearei'itetty
Pystysuora välys58 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 119.25
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusHinta
TRI-ARC UCL5005246 Konfiguroitava ristikkäiden tikkaiden teräs | AA6YRY 15E904 UCL5005246592 "50 "€824.57
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCL5007246 konfiguroitavat jakotikkaat 1000 Lb. | AA6YTA 15E906 UCL50072467112 "70 "€1,231.09
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCL5008246 Konfiguroitavat jakotikkaat 50 astetta | AA6YTB 15E907 UCL50082468122 "80 "€1,242.82
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCL5009246 Konfiguroitava ristikkäiden tikkaiden teräs AA6YTC 15E908 UCL50092469132 "90 "€1,450.48
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCL5003246 konfiguroitavat jakotikkaat, 82 tuuman korkeus | AB6LUC 21Y491 UCL5003246382 "30 "€720.96
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCL5004246 konfiguroitavat jakotikkaat 50 astetta | AB6LUD 21Y492 UCL5004246492 "40 "€859.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC UCL5006246 Muokattavat Crossover-tikapuut, 30 tuuman leveys
€1,000.45 / yksikkö