Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 32920 putkileikkuri, 3/16 - 1 1/8 tuuman leikkauskapasiteetti | AE2YWT 5A193

RIDGID 32920 putkileikkuri, 3/16 - 1 1/8 tuuman leikkauskapasiteetti

Varastossa
Tuote: AE2YWT Malli: 32920Ristiviite: 5A193
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
€59.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkileikkuri
Terän materiaaliKoneistettu teräs
Rungon materiaalisinkkiseos
CutsKupari, alumiini, messinki, teräs
Leikkaaminenmanuaalinen
Leikkauskapasiteetti3/16" to 1-1/8"
Kahvan muotoiluergonominen
Kokonaispituus6.5 "
VaihtopyöräValmistaja Nro F-158/33160, valmistaja. Nro E-1240/33165

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän materiaaliRungon materiaaliLeikkaaminenLeikkauskapasiteettiKahva materiaaliKokonaispituusVaihtopyöräHinta
RIDGID 32975 kääpiöputkileikkuri, 1/8 - 5/8 tuuman leikkauskapasiteetti | AA8YKF 1ATH6 32975Koneistettu terässinkkimanuaalinen1/8 "- 5/8"-2.125 "Valmistaja Nro E-3469/33185€27.02
RIDGID 40617 kääpiöputkileikkuri, 1/4 - 1 1/8 tuuman leikkauskapasiteetti, sinkki | AA8YKG 1ATH7 40617Koneistettu terässinkkimanuaalinen1/4" to 1-1/8"-3.125 "Valmistaja Nro E-3469/33185€39.86
RIDGID 97212 putkileikkuri, 8-1/2 tuuman pituus, ruostumaton teräs | AB3XFY 1VTU2 97212Koneistettu terässinkkimanuaalinen3/16" to 1-1/8"-8.5 "Valmistaja Nro E1525 / 96397€91.49
RIDGID 23493 muovinen letkuleikkuri 1/8 - 1 3/8 tuumaa | AB4DXZ 1XDX7 23493Ruostumaton teräsAlumiiniSaksityyli1/8" to 1-3/8"Alumiini8.5 "Valmistaja Nro 25588€59.72
RIDGID 23488 putki- ja putkileikkuri, kapasiteetti 1/8 - 1-5/8 tuumaa, muovia | AB9FHG 2CVH7 23488Ruostumaton teräsMuoviSaksityyli1/8" to 1-5/8"Muovi8.75 "Saatavissa€35.81
RIDGID 32985 kääpiöputkileikkuri, 3/16 - 15/16 tuuman leikkauskapasiteetti | AD6RRU 4A513 32985Koneistettu terässinkkimanuaalinen3/16 "- 15/16"-2 9 / 16 "Valmistaja Nro E-3469/33185€30.70
RIDGID 32910 putkileikkuri, kapasiteetti 1/8-1 tuumaa | AD6ZWF 4CW54 32910Koneistettu terässinkkimanuaalinen1/8 "- 1"-6"Valmistaja Nro F-158/33160, valmistaja. Nro E-1240/33165€51.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 32920 putkileikkuri, 3/16 - 1 1/8 tuuman leikkauskapasiteetti
€59.75 / yksikkö