Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 23488 putki- ja putkileikkuri, kapasiteetti 1/8 - 1-5/8 tuumaa, muovia | AB9FHG 2CVH7

RIDGID 23488 Putki- ja putkileikkuri, kapasiteetti 1/8 - 1-5/8 tuumaa, muovia

Varastossa
Tuote: AB9FHG Malli: 23488Ristiviite: 2CVH7

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€35.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkileikkuri
Terän materiaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaaliMuovi
CutsMuovi, CPVC, PVC, PEX, polyeteeni, polypropeeni, kumi, PE, PB
LeikkaaminenSaksityyli
Leikkauskapasiteetti1/8" to 1-5/8"
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliMuovi
Kokonaispituus8.75 "
VaihtopyöräSaatavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän materiaaliRungon materiaaliLeikkaaminenLeikkauskapasiteettiKahva materiaaliKokonaispituusVaihtopyöräHinta
RIDGID 32975 kääpiöputkileikkuri, 1/8 - 5/8 tuuman leikkauskapasiteetti | AA8YKF 1ATH6 32975Koneistettu terässinkkimanuaalinen1/8 "- 5/8"-2.125 "Valmistaja Nro E-3469/33185€27.02
RIDGID 40617 kääpiöputkileikkuri, 1/4 - 1 1/8 tuuman leikkauskapasiteetti, sinkki | AA8YKG 1ATH7 40617Koneistettu terässinkkimanuaalinen1/4" to 1-1/8"-3.125 "Valmistaja Nro E-3469/33185€39.86
RIDGID 97212 putkileikkuri, 8-1/2 tuuman pituus, ruostumaton teräs | AB3XFY 1VTU2 97212Koneistettu terässinkkimanuaalinen3/16" to 1-1/8"-8.5 "Valmistaja Nro E1525 / 96397€91.49
RIDGID 23493 muovinen letkuleikkuri 1/8 - 1 3/8 tuumaa | AB4DXZ 1XDX7 23493Ruostumaton teräsAlumiiniSaksityyli1/8" to 1-3/8"Alumiini8.5 "Valmistaja Nro 25588€59.72
RIDGID 32985 kääpiöputkileikkuri, 3/16 - 15/16 tuuman leikkauskapasiteetti | AD6RRU 4A513 32985Koneistettu terässinkkimanuaalinen3/16 "- 15/16"-2 9 / 16 "Valmistaja Nro E-3469/33185€30.70
RIDGID 32910 putkileikkuri, kapasiteetti 1/8-1 tuumaa | AD6ZWF 4CW54 32910Koneistettu terässinkkimanuaalinen1/8 "- 1"-6"Valmistaja Nro F-158/33160, valmistaja. Nro E-1240/33165€51.45
RIDGID 32930 putkileikkuri 5/8 - 2-1 / 8 tuumaa | AD6ZWG 4CW55 32930Koneistettu teräsAlumiinimanuaalinen5/8" to 2-1/8"-10.5 "Valmistaja Nro F-158/33160, valmistaja. Nro 33205€122.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 23488 Putki- ja putkileikkuri, kapasiteetti 1/8 - 1-5/8 tuumaa, muovia
€35.81 / yksikkö