Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 31670 koukunleuka käytettäväksi AC9XFE-putkiavaimella | AB3XEV 1VTP1

RIDGID 31670 Koukkuleuka käytettäväksi AC9XFE-putkiavaimen kanssa

Varastossa
Tuote: AB3XEV Malli: 31670Ristiviite: 1VTP1

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHOOK LEUA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RIDGID 31630 koukkuleuka käytettäväksi AD6ZVU-putkiavaimella | AB3XEM 1VTN3 31630€44.66
RIDGID 31720 Koukkuleuka | AB3XFD 1VTP9 31720€201.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 31670 Koukkuleuka käytettäväksi AC9XFE-putkiavaimen kanssa
€62.48 / yksikkö