Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOFFMAN A806LP -metallikytkentärasian kotelo 8 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys x 3.5 tuuman syvyys | AG2RBQ 32FE26

HOFFMAN A806LP Metallinen kytkentärasian kotelo 8 tuumaa korkeus x 6 tuumaa leveys x 3.5 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AG2RBQ Malli: A806LPRistiviite: 32FE26

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€188.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäkotelon kotelo
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys3.5 "
Kotelon kannen ominaisuudetRuuvipuristimet ketjulla
Kotelon kannen tyyppiNosta pois
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
TiivisteNeopreeni
Korkeus8"
Sisäpaneeli32FR93
IP-luokitus65
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliTeräs
Metallimittari14, 16
AsennusSeinä
NEMA-luokitus12, 13
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.304
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäpaneeliLeveysHinta
HOFFMAN A1008LP -metallikytkentärasian kotelo 10 tuuman korkeus x 8 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AG2QRC 32FE21 A1008LP4"10 "32FR678"€233.15
HOFFMAN A1210LP -metallikytkentärasian kotelo 12 tuuman korkeus x 10 tuuman leveys x 5 tuuman syvyys | AG2QRD 32FE22 A1210LP5"12 "32FR6310 "€310.85
HOFFMAN A404LP -metallikytkentärasiakotelo 4 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys x 3 tuuman syvyys | AG2QRE 32FE23 A404LP3"4"-4"€134.30
HOFFMAN A604LP Metallinen liitäntäkotelon kotelo 6 tuumaa x 4 tuumaa leveys x 3 tuumaa syvyys | AG2RBN 32FE24 A604LP3"6"32FR894"€151.84
HOFFMAN A606LP -metallikytkentärasiakotelo 6 tuuman korkeus x 6 tuuman leveys x 4 tuuman syvyys | AG2RBP 32FE25 A606LP4"6"32FR666"€177.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOFFMAN A806LP Metallinen kytkentärasian kotelo 8 tuumaa korkeus x 6 tuumaa leveys x 3.5 tuumaa syvyys
€188.97 / yksikkö