Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER CPS1LAA7GR koneruuvivalikoima, pituus 6 - 50 mm, teräs, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1 koko, 455 kpl | CG9VWN 53WR02

GRAINGER CPS1LAA7GR koneruuvivalikoima, pituus 6-50 mm, teräs, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1 koko, 455 kappaletta

Varastossa
Tuote: CG9VWN Malli: CPS1LAA7GRRistiviite: 53WR02

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€269.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneruuvivalikoima
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko# 2, # 3
Suorittaa loppuunsinkki
Head TypeLeipä
Pituus6 - 50mm
MateriaaliTeräs
KokoM4-0.70, M5-0.80, M6-1.00
Mittausjärjestelmämetrinen
Tyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.7925

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER CPS1LAA7GR koneruuvivalikoima, pituus 6-50 mm, teräs, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1 koko, 455 kappaletta
€269.10 / yksikkö