Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RIDGID 31630 koukkuleuka käytettäväksi AD6ZVU-putkiavaimella | AB3XEM 1VTN3

RIDGID 31630 Koukkuleuka käytettäväksi AD6ZVU-putkiavaimen kanssa

Varastossa
Tuote: AB3XEM Malli: 31630Ristiviite: 1VTN3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHOOK LEUA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RIDGID 31670 koukunleuka käytettäväksi AC9XFE-putkiavaimella | AB3XEV 1VTP1 31670€62.48
RIDGID 31720 Koukkuleuka | AB3XFD 1VTP9 31720€201.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 31630 Koukkuleuka käytettäväksi AD6ZVU-putkiavaimen kanssa
€44.66 / yksikkö