Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RICHARD MANNO CO. HMF113-632-SS Hex Standoff, 18-8 ruostumaton teräs, #6-32 X 1koko, 10 pk | AE9VRP 6MU33

RICHARD MANNO CO. HMF113-632-SS Hex Standoff, 18-8 ruostumaton teräs, #6-32 X 1 koko, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE9VRP Malli: HMF113-632-SSRistiviite: 6MU33

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Standoff
Kehon pituus1"
Suorittaa loppuuntavallinen
Hex-leveys3 / 16 "
Pituus1"
Pituuden toleranssi+/- 0.005 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Ruuvin koko# 6-32
Kierteen syvyys3 / 8 "
thread Pituus1 / 4 "
TyyppiMies Nainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon pituusHex-leveysPituusRuuvin kokoKierteen syvyysthread PituusTyyppiHinta
RICHARD MANNO CO. HMF100-632-SS Hex Standoff, ruostumaton teräs, #6-32 X 3/16 koko, 10pk | AE9VFK 6MR40 HMF100-632-SS3 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "# 6-323 / 8 "1 / 4 "Mies Nainen€66.58
RICHARD MANNO CO. HMF104-256-SS Hex Standoff, ruostumaton teräs, #2-56 X 7/16 koko, 10 pk | AE9VQW 6MU13 HMF104-256-SS7 / 16 "3 / 16 "7 / 16 "# 2-563 / 16 "5 / 32 "Mies Nainen€109.19
RICHARD MANNO CO. HMF109-256-SS Hex Standoff, ruostumaton teräs, #2-56 X 3/4 koko, 10pk | AE9VRK 6MU28 HMF109-256-SS3 / 4 "3 / 16 "3 / 4 "# 2-563 / 16 "5 / 32 "Mies Nainen€87.34
RICHARD MANNO CO. HMF201-832-SS Hex Standoff, ruostumaton teräs, #8-32 X 5/16 koko, 10pk | AE9VRV 6MU39 HMF201-832-SS5 / 16 "1 / 4 "5 / 16 "# 8-325 / 32 "3 / 8 "Mies Nainen€82.34
RICHARD MANNO CO. HMF202-440-SS Hex Standoff, ruostumaton teräs, #4-40 X 3/8 koko, 10pk | AE9VRW 6MU40 HMF202-440-SS3 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "# 4-401 / 4 "3 / 16 "Mies Nainen€82.34
RICHARD MANNO CO. HMF228-440-SS Hex Standoff, 18-8 ruostumaton teräs, #4-40 X 2 koko, 10 pk | AE9VTT 6MU67 HMF228-440-SS2"1 / 4 "2"# 4-401 / 4 "3 / 16 "Mies Nainen€150.21
RICHARD MANNO CO. HMF228-832-SS Hex Standoff, ruostumaton teräs, #8-32 X 2 koko, 10 pk | AE9VTV 6MU69 HMF228-832-SS2"1 / 4 "2"# 8-327 / 16 "3 / 8 "Mies Nainen€140.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RICHARD MANNO CO. HMF113-632-SS Hex Standoff, 18-8 ruostumaton teräs, #6-32 X 1 koko, 10 pk
€47.60 /pakkaus