Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 2LBL7 Turva- / aluevalaistus Mh Watts 50 | AC2MHF

LUMAPRO 2LBL7 Turvallisuus/aluevalaistus Mh Wattia 50

Varastossa
Tuote: AC2MHF Malli: 2LBL7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlue / turvavalaisin
Ympäristön lämpötila Alue-22 - 120 astetta F
Korkeus10.5 "
Asumisen viimeistelyPronssi
KoteloAlumiinivalu
lampun tyyppiHalidi metalli
Lampun watti50
Pituus9.75 "
LinssiAkryyli
Valon jakautuminenTyyppi V
AsennusSeinä
Heijastimen materiaalialumiini
Socket Typemoguli
Ehdotettu lampun tuotenumero1F398
Jännite120
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1625
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi9405406000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Pieni profiili

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLampun wattiPituusLeveysHinta
LUMAPRO 2LBL6 Turva- / aluevalaistus Mh Watts 100 | AC2MHE 2LBL617 "10015.5 "13 "€352.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 2LBL7 Turvallisuus/aluevalaistus Mh Wattia 50
€38.36 / yksikkö