Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RICHARD MANNO CO. D17-375 Dowel Pin, 1/8 Size, 50Pk | AB3KLY 1TY38

RICHARD MANNO CO. D17-375 vaarnatappi, koko 1/8, 50 pk

Varastossa
Tuote: AB3KLY Malli: D17-375Ristiviite: 1TY38

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Halkaisija0.1251 - 0.1253 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)1800
Suorittaa loppuunpassivoitu
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali416 Ruostumaton teräs
Nimellishalkaisija1 / 8 "
Kokonaispituus3 / 8 "
Rockwellin kovuusC36
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RICHARD MANNO CO. D17-375 vaarnatappi, koko 1/8, 50 pk
€46.37 /pakkaus