ELMA ULTRASONICS 900 -kannen suojus | AC6TNH 36C052

ELMA ULTRASONICS 900 kannen kansi

Varastossa
Tuote: AC6TNH Malli: 900 kansiRistiviite: 36C052

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€359.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8479899885
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELMA ULTRASONICS 900 kannen kansi
€359.76 / yksikkö