Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RICE LAKE 108516 Ladattava akku 4 tuuman pituus 3 tuuman leveys | AE9CLB 6HNK6

RICE LAKE 108516 ladattava akku 4 tuumaa pituus 3 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AE9CLB Malli: 108516Ristiviite: 6HNK6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLadattava akku
Kokonaiskorkeus1"
Kokonaispituus4"
kokonaisleveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8507208030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RICE LAKE 108516 ladattava akku 4 tuumaa pituus 3 tuumaa leveys
€83.03 / yksikkö