REVVO TLCHR Lattialukko Hd Pidennetty poljin pyörille | AA7LYR 16D136

REVVO TLCHR Floor Lock Hd Extended -pedaali pyörille

Varastossa
Tuote: AA7LYR Malli: TLCHRRistiviite: 16D136

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€169.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialukko
Pultinreikien etäisyys5 X 2-1 / 2 tuumaa
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
Asennuskorkeus8 sisään.
AsennustyyppiLevy
Kokonaiskorkeus8.125 "
Kokonaiskoko6 X 4-1 / 2
Levyn paksuus1 / 4 "
Sisään vedetty korkeus6-3 / 8 tuumaa
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.858
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8301108000
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Reiän koon syvyys (tuumaa) (3/4)
    • Asennuslevyn paksuus (tuumaa) (3/4)
    • Käytä pyörän kokoa (tuumaa) (6)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
REVVO TLCH Lattialukko raskaat pyörät AA7LYQ 16D135 TLCH€142.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REVVO TLCHR Floor Lock Hd Extended -pedaali pyörille
€169.84 / yksikkö